品番 : EA970BA-22
品名 : 2号レール用トロリー複車(プレス)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 2FUK |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 2号 | サイズ | 89×31×98(H)mm |
| 耐荷重 | 35kg | 材質 | 本体:スチール(SPHC)+オイルレスメタル 車:スチール(SPHC) クロメートメッキ仕上げ |
| 重量 | 341g | ||
| トラックレール用 プレス仕様の複車 | |||
| クロメート処理により、耐食性に優れています。 | |||
| 含油合金を採用。レール走行時の金属音や振動を低減することができます。 | |||
| 軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970BA-22 2号レール用トロリー複車(プレス) |
| EA970BA-23 3号レール用トロリー複車(プレス) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA970A-102 : 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール) |
| オプション | EA970CA-2 : 80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン |
ウェブカタログ画像
拡大
