品番 : EA970CA-2
品名 : 80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 2AP |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 2号 | サイズ | 80×30~45×90(H)mm |
| ねじ | M8 | 2連以上の場合扉厚さ | 33以内 |
| 取付後の納まり寸法 | 扉厚み+13㎜ | 材質 | スチール(SPHC) ウレタン塗装仕上げ |
| 重量 | 390g | ||
| 木製扉等にはさみこみ、吊車と連結します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970CA-2 80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン |
| EA970CA-3 90x34-50x112mm/3号レール用 吊り車連結エプロン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA970BA-2 : 2号レール用トロリー単車(プレス) |
| 本体 | EA970BA-22 : 2号レール用トロリー複車(プレス) |
| 本体 | EA970BB-2 : 2号レール用トロリー単車(ベアリング入) |
| 本体 | EA970BB-22 : 2号レール用トロリー複車(ベアリング入) |
