詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BB-2

品名 : 2号レール用トロリー単車(ベアリング入)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 2TANBE
呼称 2号 サイズ 40×32×106(H)mm
耐荷重 25kg 材質 本体:スチール(SPHC)
車:総焼入ベアリング
クロメートメッキ仕上げ
重量 255g
トラックレール用 トロリー単車
クロメート処理により、耐食性に優れています。
総焼入ベアリング入りで、耐久性に優れ円滑に回転します。
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/26 16:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA970BB-2 2号レール用トロリー単車(ベアリング入)
EA970BB-3 3号レール用トロリー単車(ベアリング入)
EA970BB-4 4号レール用トロリー単車(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • D:40㎜   W:32㎜   L:86㎜\nW1:19㎜   d:1/2”   \nE:9.6㎜   F:57㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top