品番 : EA970BF-3
品名 : 3号レール用ガイドローラー(ドアハンガー用)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 3ROL |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 3号 | サイズ | 78×23×29(H)㎜ |
| 取付穴径 | 6㎜ | 材質 | 本体:スチール ローラー:POM(ジュラコン) クロメートメッキ仕上げ |
| 重量 | 60g | ||
| ドアハンガーの下部に取付け、ガイドレールに沿って走らせます。 | |||
| クロメート処理により、耐食性に優れています。 | |||
| ※3号ガイドレールに適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/23 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970BF-3 3号レール用ガイドローラー(ドアハンガー用) |
| EA970BF-4 4号レール用ガイドローラー(ドアハンガー用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-13 : 25x25mm/1.82m(3号) ガイドレール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970A-23 : 25x25mm/2.73m(3号) ガイドレール(スチール製) |
