詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BF-33

品名 : 3号レール用ガイドローラー(スチール)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 3ROLTE
呼称 3号 サイズ 78×23×29(H)mm
取付穴径 6㎜ 材質 本体:鉄
ローラー:磨丸鋼ST21M
クロメートメッキ仕上げ
重量 85g
ドアハンガー下部に取付け、ガイドレールに沿って走らせます。
クロメート処理により、耐食性に優れています。
※3号ガイドレールに適合します。
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/26 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA970BF-33 3号レール用ガイドローラー(スチール)
EA970BF-34 4号レール用ガイドローラー(スチール)
ウェブカタログ画像
  • A:78mm   B:60mm   C:23mm\nD:20mm   H:29mm\nd:6mm   t:2.6mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top