品番 : EA970CA-13
品名 : 100x32x 9mm/3号レール用 吊り車連結プレート
仕様
メーカー | ヤボシ | 型番 | 3PL |
---|---|---|---|
呼称 | 3号 | サイズ | 100×32×9(H)mm |
材質 | 普通鋼 | 取付穴径 | φ10mm |
重量 | 185g | ||
木製扉上部にのせて固定し、ビス止めをして吊車と連結します。 | |||
クロメートメッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/16 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1455ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA970CA-12 80x25x 6mm/2号レール用 吊り車連結プレート |
EA970CA-13 100x32x 9mm/3号レール用 吊り車連結プレート |
EA970CA-14 145x32x10mm/4号レール用 吊り車連結プレート |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール) |
拡大