品番 : EA970CD-12
品名 : 2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 2TT1 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 2号 | サイズ | 128×90×73(H)mm |
| 取付穴径 | φ10mm | 材質 | スチール(SPHC) ウレタン塗装仕上げ |
| トラックレールのジョイント部分に使用します。 | |||
| 天井取付用 | |||
| ウレタン樹脂塗料を被覆し、強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。 | |||
| トラックレールと天井継受の間に、別売の固定版(EA970CG-12)を挟み込み、溶接またはビス等で天井に固定してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/19 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970CD-12 2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) |
| EA970CD-13 3号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) |
| EA970CD-14 4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-102 : 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール) |
| 関連商品 | EA970CG-12 : 2号トラックレール固定板(継ぎ受け用) |
