詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970CD-13

品名 : 3号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 3TT1
呼称 3号 サイズ 142×94×89(H)mm
取付穴径 φ10mm 材質 スチール(SPHC)
ウレタン塗装仕上げ
トラックレールのジョイント部分に使用します。
天井取付用
ウレタン樹脂塗料を被覆し、強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
トラックレールと天井継受の間に、別売の固定版(EA970CG-13)を挟み込み、溶接またはビス等で天井に固定してください。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/19 06:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA970CD-12 2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
EA970CD-13 3号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
EA970CD-14 4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:67㎜   B:50m   C:86㎜\nD:112㎜   E:142㎜   F:89㎜\nG:47㎜   L:94㎜   W:21㎜\nd:10㎜   t:2.6㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top