品番 : EA970CF-2
品名 : 2号トラックレール接続ホルダー
仕様
メーカー | ヤボシ | 型番 | 2TRHD |
---|---|---|---|
呼称 | 2号 | サイズ | 42×120×51(H)mm |
材質 | スチール(SPHC) | 重量 | 360g |
ウレタン塗装仕上げ | |||
レールを接続し長尺レールを作ることができます。 | |||
併用できる受金具は横受と天井受のみになり、ボックス受には使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 20:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1454ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA970CF-2 2号トラックレール接続ホルダー |
EA970CF-3 3号トラックレール接続ホルダー |
EA970CF-4 4号トラックレール持続ホルダー |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA970A-102 : 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール) |
関連商品 | EA970CC-2 : 2号トラックレール用 取付金具(横受け) |
関連商品 | EA970CD-2 : 2号レール用 取付金具(天井受け) |
拡大