詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970CF-4

品名 : 4号トラックレール持続ホルダー

仕様

メーカー ヤボシ 型番 4TRHD
呼称 4号 サイズ 62×120×85(H)mm
材質 スチール(SPHC)
ウレタン塗装仕上げ
レールを接続し、長尺レールを作ることができます。
補強の為、ホルダーのすぐ両隣に受金具を取付けて下さい
(※併用できる受金具は横受と天井受のみになり、ボックス受には使用できません。)
ウレタン樹脂塗料を被覆し、強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA970CF-3 3号トラックレール接続ホルダー
EA970CF-4 4号トラックレール持続ホルダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 【付属品】\n・トラックレールホルダー×1式\n・M8バインドねじ×2個\n・ナット×2個
  • M8バインドねじの先端部分は不要ですので折ってください。\nてこの原理を利用し、手で簡単に折ることができます。
  • A:120㎜   B:62㎜   D:85㎜\nP:60㎜   W:23㎜   t:3㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top