品番 : EA970CD-4
品名 : 4号レール用 取付金具(天井受け)
仕様
メーカー | ヤボシ | 型番 | 4T1 |
---|---|---|---|
呼称 | 4号 | サイズ | 177×60×113(H)mm |
取付穴径 | φ10mm | 材質 | スチール(SPHC) |
ウレタン塗装仕上げ | |||
天井取付用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/17 00:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1432ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA970CD-2 2号レール用 取付金具(天井受け) |
EA970CD-3 3号レール用 取付金具(天井受け) |
EA970CD-4 4号レール用 取付金具(天井受け) |
EA970CD-12 2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) |
EA970CD-13 3号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) |
EA970CD-14 4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA970A-104 : 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール) |
関連商品 | EA970CG-4 : 4号トラックレール固定板 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)