品番 : EA970CG-4
品名 : 4号トラックレール固定板
カタログ訂正
25/12/16 取付穴径の訂正。誤:φ28mm、正:φ33mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 4KB |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 4号 | サイズ | 110×57×4(H)mm |
| 取付穴径 | φ33mm | ボルト | M10×12 |
| 材質 | スチール(SPHC) クロメートメッキ仕上げ |
||
| トラックレールと受金具のガタつきを抑えるのに使用します。 | |||
| レールと横受(又は天井受)の間に固定板を挟み込み、溶接またはビス等で壁面や天井に固定します。 (※併用できる受金具は横受と天井受のみになり、ボックス受には使用できません。) |
|||
| クロメート処理により、耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/23 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970CG-2 2号トラックレール固定板 |
| EA970CG-3 3号トラックレール固定板 |
| EA970CG-4 4号トラックレール固定板 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-104 : 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール) |
| 関連商品 | EA970CC-4 : 4号トラックレール用 取付金具(横受け) |
| 関連商品 | EA970CD-4 : 4号レール用 取付金具(天井受け) |
