品番 : EA970KA-22
品名 : 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | AJ606静音R |
|---|---|---|---|
| セット内容 | レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ | 長さ | 1.1~2.0m |
| 材質 | スチール(塗装)、樹脂 | カラー | ホワイト |
| 付属ブラケット | 4個 | 付属ランナー | 14個 |
| ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。 | |||
| 長さ調節可能な伸縮レール | |||
| 静音ランナーの採用で開閉が静かです。 | |||
| キャップストップのみの部品供給はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/28 10:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KA-21 0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音) |
| EA970KA-22 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音) |
| EA970KA-23 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音) |
| EA970KA-24 2.1-4.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA970KC-2 : ランナー(静音カーテンレール用/10個) |
| オプション | EA970KD-2 : マグネットランナー(静音カーテンレール用) |
