品番 : EA970KA-24
品名 : 2.1-4.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
仕様
セット内容 | レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ | 長さ | 2.1~4.0m |
---|---|---|---|
材質 | スチール(塗装)、樹脂 | カラー | ホワイト |
付属ブラケット | 7個 | 付属ランナー | 30個 |
安全荷重 | 3kg | ||
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。 | |||
長さ調節可能な伸縮レール | |||
静音ランナーの採用で開閉が静かです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/18 08:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1459ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA970KA-21 0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音) |
EA970KA-22 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音) |
EA970KA-23 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音) |
EA970KA-24 2.1-4.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA970KC-2 : ランナー(静音カーテンレール用/10個) |
オプション | EA970KD-2 : マグネットランナー(静音カーテンレール用) |
拡大
※画像はEA970KA-22です。