品番 : EA970KB-1
品名 : クリップランナーフック・カーテンレール用(シルバー/5個)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | クリップランナーフック式A |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | 材質 | スチール |
| 全長 | 29mm | 出幅 | 8mm |
| 重量(5個) | 138g | 用途 | カーテン、間仕切りシート等の吊下げに。 |
| 使用可能カーテン生地厚 | 0.1~3.5mm | 使用目安 | カーテン50cmあたり4~5個 |
| 入数 | 5個 | ||
| フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。 | |||
| カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/02 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KB-1 クリップランナーフック・カーテンレール用(シルバー/5個) |
| EA970KB-2 クリップランナーフック・カーテンレール用(ブラック/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
