詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KB-2

品名 : クリップランナーフック・カーテンレール用(ブラック/5個)

仕様

メーカー トーソー(TOSO) 商品名 クリップランナーフック式A
カラー ブラック 材質 スチール
全長 29mm 出幅 8mm
重量(5個) 138g 用途 カーテン、間仕切りシート等の吊下げに。
使用可能カーテン生地厚 0.1~3.5mm 使用目安 カーテン50cmあたり4~5個
入数 5個
フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。
カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/03 13:09現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1387ページ
バリエーション一覧
EA970KB-1 クリップランナーフック・カーテンレール用(シルバー/5個)
EA970KB-2 クリップランナーフック・カーテンレール用(ブラック/5個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top