品番 : EA970KE-10A
品名 : [EA970KE-1A~4A用]リングランナー(10個)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | リングランナーS |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 10個 |
| EA970KE-1A~-4A用リングランナー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA970KE-1A : 300- 450mm テンションポール |
| 本体 | EA970KE-2A : 450- 700mm テンションポール |
| 本体 | EA970KE-3A : 700-1200mm テンションポール |
| 本体 | EA970KE-4A : 1200-2000mm テンションポール |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:10個
