詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KE-2A

品名 : 450- 700mm テンションポール

仕様

メーカー トーソー(TOSO) 商品名 つっぱりポール強め
サイズ(mm) 450~700 耐荷重(kg) 4~8
材質 ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
キャップ:エラストマー樹脂
ポール径 10・13mm
付属品 補強プレート(φ25×5mm)
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
※補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。
カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1437ページ
バリエーション一覧
EA970KE-1A 300- 450mm テンションポール
EA970KE-2A 450- 700mm テンションポール
EA970KE-3A 700-1200mm テンションポール
EA970KE-4A 1200-2000mm テンションポール
ウェブカタログ画像
※画像はEA970KE-1です。
  • ※画像はEA970KE-1です。
  • 補強プレート付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top