品番 : EA970KE-3A
品名 : 700-1200mm テンションポール
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | つっぱりポール強め |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 700~1200 | 耐荷重(kg) | 4~6 |
| 材質 | ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管 キャップ:エラストマー樹脂 |
ポール径 | 10・13mm |
| 付属品 | 補強プレート(φ25×5mm) | ||
| 付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。 ※補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。 |
|||
| カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KE-1A 300- 450mm テンションポール |
| EA970KE-2A 450- 700mm テンションポール |
| EA970KE-3A 700-1200mm テンションポール |
| EA970KE-4A 1200-2000mm テンションポール |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA970KE-10A : [EA970KE-1A~4A用]リングランナー(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA970KE-1です。
