品番 : EA970KE-7
品名 : 1600-2800x1900-2640mm カーテンポール
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | TNP-6 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1600~2800(W)×70(D)×1900~2640(H)mm |
| 耐荷重 | 6kg | 材質 | パイプ類:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類:鉄・メッキ |
| 重量 | 2.85kg | ||
| 工具不要、つっぱるだけ、幅・高さ伸縮自在のカーテンポール | |||
| 床や天井を傷つけずに、お好きな場所にカーテンを設置できます。 | |||
| お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに最適です。 | |||
| カーテン丈250cmまで取り付け可能 | |||
| カーテンリング24個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/23 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KE-6 1080-1800x1900-2640mm カーテンポール |
| EA970KE-7 1600-2800x1900-2640mm カーテンポール |

