詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KG-21B

品名 : 600x1800mm ロールスクリーン(遮光/アイボリー)

仕様

メーカー トーソー(TOSO) 商品名 Sロール
幅 0.6m 長さ 1.8m
厚み 2mm 材質 生地:ポリエステル
ブラケット:スチール
ヘッドボックス:アルミ
色 アイボリー 付属品 ブラケット×2個、取付ねじ(φ3.5×25mm)×3本、カーテンレール取付金具×2個、小ねじ(M4×10mm)×2本、コードクリップ
遮光タイプのロールスクリーン
壁・天井・窓枠に取付可能
遮光1級
チェーン操作タイプ
※操作チェーンは右操作のみです。左に変更出来ません。
追加説明
カタログ価格

6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1388ページ
バリエーション一覧
EA970KG-21B 600x1800mm ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
EA970KG-22B 900x2200mm ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
EA970KG-23B 1800x2200mm ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
ウェブカタログ画像
  • ※写真はイメージです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top