品番 : EA970KG-22B
品名 : 900x2200mm ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | Sロール |
|---|---|---|---|
| 幅 | 0.9m | 長さ | 2.2m |
| 厚み | 2mm | 材質 | 生地:ポリエステル ブラケット:スチール ヘッドボックス:アルミ |
| 色 | アイボリー | 付属品 | ブラケット×2個、取付ねじ(φ3.5×25mm)×3本、カーテンレール取付金具×2個、小ねじ(M4×10mm)×2本、コードクリップ |
| 遮光タイプのロールスクリーン | |||
| 壁・天井・窓枠に取付可能 | |||
| 遮光1級 | |||
| チェーン操作タイプ | |||
| ※操作チェーンは右操作のみです。左に変更出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/10 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KG-21B 600x1800mm ロールスクリーン(遮光/アイボリー) |
| EA970KG-22B 900x2200mm ロールスクリーン(遮光/アイボリー) |
| EA970KG-23B 1800x2200mm ロールスクリーン(遮光/アイボリー) |
