詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KG-3.5A

品名 : 1800x1830mm ブラインド(ピュアホワイト)

仕様

メーカー トーソー(TOSO) 商品名 Nレゾン
ブラインド幅 1.8m ブラインド羽奥行 25mm
ブラインド羽厚み(mm) 0.14mm 長さ(H) 1.83m
材質 ヘッドボックス・ボトムレール:スチール
スラット:アルミ
ピュアホワイト
アルミ部分は遮熱コーティングが施されている為、赤外線をカットし省エネ効果を持ちます。
水に濡れてもスラットの開閉・昇降をスムーズに行うことが可能です。
サビに強く耐水性に優れています。
左右操作・ワンタッチ変換機能付き
取付金具、ねじ付
追加説明
カタログ価格

33,800 (税抜)/ 37,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/03 00:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA970KG-3A 1800x1380mm ブラインド(ピュアホワイト)
EA970KG-3.5A 1800x1830mm ブラインド(ピュアホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 同梱パッケージ(表)※EA970KG-3.5A
  • 同梱パッケージ(裏)※EA970KG-3.5A

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top