品番 : EA970KG-3A
品名 : 1800x1380mm ブラインド(ピュアホワイト)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | Nレゾン |
|---|---|---|---|
| ブラインド幅 | 1.8m | ブラインド羽奥行 | 25mm |
| ブラインド羽厚み(mm) | 0.14mm | 長さ(H) | 1.38m |
| 材質 | ヘッドボックス・ボトムレール:スチール スラット:アルミ |
色 | ピュアホワイト |
| アルミ部分は遮熱コーティングが施されている為、赤外線をカットし省エネ効果を持ちます。 | |||
| 水に濡れてもスラットの開閉・昇降をスムーズに行うことが可能です。 | |||
| サビに強く耐水性に優れています。 | |||
| 左右操作・ワンタッチ変換機能付き | |||
| 取付金具、ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KG-3A 1800x1380mm ブラインド(ピュアホワイト) |
| EA970KG-3.5A 1800x1830mm ブラインド(ピュアホワイト) |
