詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AK-101

品名 : 590x300x1238mm スチールラック(カーキ)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SEC-590
※注意※ 【お客様組立品】 棚板 4枚(4段)
サイズ(mm) 590×300×1238(H)
(アジャスター装着時)
ポール径 φ19mm
重量 7.5kg 耐荷重 全体:60kg
棚板(1枚当たり):15kg
材質 スチール
棚板・ポール:金属(鋼)エポキシ樹脂塗装
色 カーキ
はめ込み式パイプで簡単組立
4段まで高さが同じなのでサイズ違いで並べてもぴったり揃う。
防サビ性・耐熱性・耐油性に優れる塗装で水回りやキッチンでの使用にもおすすめ。
※既存のφ19mmメタルラックシリーズとの互換性はありません。
追加説明
カタログ価格

7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1615ページ 2538ページ
バリエーション一覧
EA976AK-101 590x300x1238mm スチールラック(カーキ)
EA976AK-102 800x300x1618mm スチールラック(カーキ)
EA976AK-111 615x400x673mm スチールラック(キャスター付/カーキ)
EA976AK-112 615x400x903mm スチールラック(キャスター付/カーキ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top