品番 : EA976AK-111
品名 : 615x400x673mm スチールラック(キャスター付/カーキ)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SEC-665C |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 棚板 | 3枚(3段) |
| サイズ(mm) | 615×400×673(H) (キャスター取付時) |
ポール径 | φ19mm |
| キャスター径 | φ50mm | 重量 | 4.3kg |
| 耐荷重 | 全体:45kg 棚板耐荷重:15kg |
材質 | スチール キャスター材質:ナイロン樹脂 |
| 色 | カーキ | ||
| はめ込み式パイプで簡単組立 | |||
| 自在キャスター付(内2個ストッパー付) | |||
| 3段まで高さが同じなのでサイズ違いで並べてもぴったり揃う。 | |||
| 防サビ性・耐熱性・耐油性に優れる塗装で水回りやキッチンでの使用にもおすすめ。 | |||
| ※既存のφ19mmメタルラックシリーズとの互換性はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1615ページ 2538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AK-101 590x300x1238mm スチールラック(カーキ) |
| EA976AK-102 800x300x1618mm スチールラック(カーキ) |
| EA976AK-111 615x400x673mm スチールラック(キャスター付/カーキ) |
| EA976AK-112 615x400x903mm スチールラック(キャスター付/カーキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
