詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AK-11

品名 : 550x350mm/φ19mm メタルラックミニ棚板

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MTO-535T
耐荷重 約75kg 材質 本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
サイズ(mm) 550×350×33 重量(g) 1350
適合ポール径 φ19mm 適合ラック EA976AK-1~-3、-41、-46
固定部品付
ポール径φ19mm専用追加棚板
メタルミニ(ポール直径19mm)シリーズ専用の棚板です。
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/22 12:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1614ページ 1615ページ 1975ページ
バリエーション一覧
EA976AK-11 550x350mm/φ19mm メタルラックミニ棚板
EA976AK-12 800x350mm/φ19mm メタルラックミニ棚板
ウェブカタログ画像
  • 棚板の固定方法
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top