品番 : EA976AK-12
品名 : 800x350mm/φ19mm メタルラックミニ棚板
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MTO-835T |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約75kg | 材質 | 本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 |
| サイズ(mm) | 800×350×33 | 重量(g) | 1800 |
| 適合ポール径 | φ19mm | 適合ラック | EA976AK-6~-8 |
| 固定部品付 | |||
| ポール径φ19mm専用追加棚板 | |||
| メタルミニ(ポール直径19mm)シリーズ専用の棚板です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/22 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1614ページ 1615ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AK-11 550x350mm/φ19mm メタルラックミニ棚板 |
| EA976AK-12 800x350mm/φ19mm メタルラックミニ棚板 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976AK-6 : 800x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付) |
| 本体 | EA976AK-7 : 800x350x1260mm メタルラックミニ(キャスター付) |
| 本体 | EA976AK-8 : 800x350x1490mm メタルラックミニ(キャスター付) |
