品番 : EA976AL-32
品名 : 1200x450x 658mm/2段 ラック棚(OD色/P.P製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 耐荷重 | 80kg(1段当り:40kg) |
サイズ(mm) | 1200×450×658 | 棚板 | 2枚 |
1段高さ | 508mm | 必要工具 | 不要 |
工具無しで組み立て可能 | |||
★未使用時は棚板の裏側に脚を収納して省スペースで保管ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/08/26 13:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1677ページ 2601ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976AL-32 1200x450x 658mm/2段 ラック棚(OD色/P.P製) |
EA976AL-33 1200x450x1229mm/3段 ラック棚(OD色/P.P製) |
EA976AL-34 1200x450x1800mm/4段 ラック棚(OD色/P.P製) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA976AL-30 : 1200x450x87mm ラック棚板のみ(OD色/PP製) |
部品 | EA976AL-31 : 1200x450x87mm ラック棚/連結式(OD色/PP製) |
オプション | EA983FN-10G : 10x10x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)