詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AL-34

品名 : 1200x450x1800mm/4段 ラック棚(OD色/P.P製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ESCOオリジナル ※注意※ 【お客様組立品】
材質 ポリプロピレン 耐荷重 160kg(1段当り:40kg)
サイズ(mm) 1200×450×1800 棚板 4枚
必要工具 不要
工具無しで組み立て可能
★未使用時は棚板の裏側に脚を収納して省スペースで保管ができます。
追加説明
カタログ価格

32,500 (税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/09/21 19:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1677ページ 2601ページ
バリエーション一覧
EA976AL-32 1200x450x 658mm/2段 ラック棚(OD色/P.P製)
EA976AL-33 1200x450x1229mm/3段 ラック棚(OD色/P.P製)
EA976AL-34 1200x450x1800mm/4段 ラック棚(OD色/P.P製)
ウェブカタログ画像
  • ※使用例※\n※四隅の穴埋めにEA983FN-10Gを使用したイメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top