品番 : EA976AL-41A
品名 : 1200x450x87mm ラック棚/連結式(OD色・PP製)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 棚板:1200(W)×450(D)×87(H)mm 脚:76(W)×56(D)×423(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 耐荷重 | 1段に対して40kg(均等荷重) |
仕様 | 棚板1枚+脚4本 | 1段高さ | 339mm |
工具いらずで簡単組立が可能 | |||
必要に合わせて段を増設することができます。 (6段以上では使用しないでください) |
|||
未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管 | |||
面ファスナー付 | |||
EA976AL-42~-45用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/07 05:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1696ページ 2650ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976AL-42 : 1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色) |
本体 | EA976AL-43 : 1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色) |
本体 | EA976AL-44 : 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色) |
本体 | EA976AL-45 : 1200x450x1800mm/5段 プラスチック棚(OD色) |