品番 : EA976AL-42
品名 : 1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 段数 | 2段 |
サイズ | 1200(W)×450(D)×515(H)mm | 耐荷重 | 80kg(1段あたり:40kg)(均等荷重) |
仕様 | 棚板2枚+脚4本 | 1段高さ | 339mm |
必要工具 | 不要 | ||
工具いらずで簡単組立が可能 | |||
必要に合わせて段を増設することができます。 (6段以上では使用しないでください) |
|||
未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/08/23 18:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1677ページ 2601ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976AL-42 1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色) |
EA976AL-43 1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色) |
EA976AL-44 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色) |
EA976AL-45 1200x450x1800mm/5段 プラスチック棚(OD色) |