品番 : EA976AL-45
品名 : 1200x450x1800mm/5段 プラスチック棚(OD色)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 段数 | 5段 |
| サイズ | 1200(W)×450(D)×1800(H)mm | 耐荷重 | 200kg(1段あたり:40kg)(均等荷重) |
| 仕様 | 棚板5枚+脚16本 | 1段高さ | 339mm |
| 必要工具 | 不要 | ||
| 工具いらずで簡単組立が可能 | |||
| 未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管 | |||
| 必要に合わせて段を増設することができます。 (6段以上では使用しないでください) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/07 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1627ページ 2538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AL-42 1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色) |
| EA976AL-43 1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色) |
| EA976AL-44 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色) |
| EA976AL-45 1200x450x1800mm/5段 プラスチック棚(OD色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-130D : 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋) |
| 部品 | EA976AL-30 : 1200x450x87mm ラック棚板のみ(OD色/PP製) |
| 部品 | EA976AL-41A : 1200x450x87mm ラック棚/連結式(OD色・PP製) |
