詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AV-20

品名 : 814x380x1005mm/3段ラック棚(折畳式)

仕様

サイズ(mm) 814×380×1005(H) 重量(kg) 12
耐荷重(kg) 30/段 棚板 3
収納サイズ(mm) 814×60×1176 仕上げ エポキシメラミン焼付塗装
材質 スチール
折りたたみ式
棚を100mmピッチで可変できます。
追加説明
カタログ価格

44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1627ページ
バリエーション一覧
EA976AV-20 814x380x1005mm/3段ラック棚(折畳式)
EA976AV-21 814x380x1200mm/4段ラック棚(折畳式)
EA976AV-22 814x380x1500mm/4段ラック棚(折畳式)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top