品番 : EA976AV-21
品名 : 814x380x1200mm/4段ラック棚(折畳式)
仕様
| サイズ(mm) | 814×380×1200(H) | 重量(kg) | 16 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 30/段 | 棚板 | 4 |
| 収納サイズ(mm) | 815×60×1390 | 仕上げ | エポキシメラミン焼付塗装 |
| 材質 | スチール | ||
| 折りたたみ式 | |||
| 棚を100mmピッチで可変できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,600 円(税抜)/ 53,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1627ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AV-20 814x380x1005mm/3段ラック棚(折畳式) |
| EA976AV-21 814x380x1200mm/4段ラック棚(折畳式) |
| EA976AV-22 814x380x1500mm/4段ラック棚(折畳式) |
