品番 : EA976AW-126
品名 : [パイプラック用] クロスメタルジョイント
仕様
| サイズ | 36.3×75mm | 材質 | スチール(電着焼付塗装) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1組 | ||
| 様々なフレームを組み立てるための基本となる固定式メタルジョイント | |||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| エンボス加工で保持力が高くズレにくい | |||
| ボルト/ナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-126 [パイプラック用] クロスメタルジョイント |
| EA976AW-126A [パイプラック用] クロスメタルジョイント(2組) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1組
商品動画

