品番 : EA976AW-126A
品名 : [パイプラック用] クロスメタルジョイント(2組)
仕様
| サイズ | 36.3×75mm | 材質 | スチール(電着焼付塗装) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2組 | ||
| 様々なフレームを組み立てるための基本となる固定式メタルジョイント | |||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| エンボス加工で保持力が高くズレにくい | |||
| ボルト/ナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/23 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-126 [パイプラック用] クロスメタルジョイント |
| EA976AW-126A [パイプラック用] クロスメタルジョイント(2組) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2組
商品動画
