品番 : EA976AW-131
品名 : [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント
仕様
| サイズ | 116×33×33mm | 材質 | スチール(電着焼付塗装) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1組 | ||
| 様々なフレームを組み立てるための基本となる固定式メタルジョイント | |||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| エンボス加工で保持力が高くズレにくい | |||
| ボルト/ナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/06 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1670ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-131 [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント |
| EA976AW-131A [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(2組) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1組
商品動画

