詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-131A

品名 : [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(2組)

仕様

サイズ 116×33×33mm 材質 スチール(電着焼付塗装)
入数 2組
様々なフレームを組み立てるための基本となる固定式メタルジョイント
パイプ径φ28mmパイプラック用
エンボス加工で保持力が高くズレにくい
ボルト/ナット付
追加説明
カタログ価格

2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/04 03:27現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-131 [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント
EA976AW-131A [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(2組)
ウェブカタログ画像
入数:2組
  • 入数:2組

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top