詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-201

品名 : 2.0m/25mm[パイプラック用]プラスチックコンベアー(樽型)

仕様

サイズ 40mm×44.5mm×2m ローラー径 34mm
ローラー幅 25mm ローラーピッチ 36mm
シャフト径 4.0mm 材質 フレーム・シャフト:スチール
ローラー:ポリエチレン
仕様 樽型ローラー
パイプ径φ28mmパイプラック用
摩擦抵抗が少なく、滑りが良くなっています。
追加説明
カタログ価格

7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-201 2.0m/25mm[パイプラック用]プラスチックコンベアー(樽型)
EA976AW-202 2.0m/25mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top