品番 : EA976AW-202
品名 : 2.0m/25mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット
仕様
| サイズ | 40mm×44.5mm×2m | ローラー径 | 34mm |
|---|---|---|---|
| ローラー幅 | 25mm | ローラーピッチ | 36mm |
| シャフト径 | 4.0mm | 材質 | フレーム・シャフト:スチール ローラー:ポリエチレン |
| 仕様 | フラットローラー | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-201 2.0m/25mm[パイプラック用]プラスチックコンベアー(樽型) |
| EA976AW-202 2.0m/25mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット |
ウェブカタログ画像
拡大
