詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-211

品名 : 2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット

仕様

サイズ 60mm×35mm×2m ローラー径 30mm
ローラー幅 45mm ローラーピッチ 33.3mm
シャフト径 4.0mm 材質 フレーム・シャフト:スチール
ローラー:ポリエチレン
仕様 フラットローラー
パイプ径φ28mmパイプラック用
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1625ページ
バリエーション一覧
EA976AW-211 2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット
EA976AW-212 2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top