品番 : EA976AW-212
品名 : 2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパ
仕様
| サイズ | 60mm×35mm×2m | ローラー径 | 27.5~30mm |
|---|---|---|---|
| ローラー幅 | 45mm | ローラーピッチ | 33.3mm |
| シャフト径 | 4.0mm | 材質 | フレーム・シャフト:スチール ローラー:ポリエチレン |
| 仕様 | テーパーローラー | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| テーパー状で摩擦抵抗が少なく、滑りが良くなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1625ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-211 2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット |
| EA976AW-212 2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパ |
ウェブカタログ画像
拡大
