詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-503

品名 : φ49x 68mm [パイプラック用] アジャスター

仕様

サイズ 42×49×68mm 重量 84g
ネジ規格 インチネジ1/2”-12N 材質 スチール(三価クロムメッキ)
入数 1組
パイプ径φ28mmパイプラック用
ナット付
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 16:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-503 φ49x 68mm [パイプラック用] アジャスター
EA976AW-504 φ49x118mm [パイプラック用] アジャスター
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top