品番 : EA976AW-504
品名 : φ49x118mm [パイプラック用] アジャスター
仕様
| サイズ | 42×49×118mm | 重量 | 123g |
|---|---|---|---|
| ネジ規格 | インチネジ1/2”-12N | 材質 | スチール(三価クロムメッキ) |
| 入数 | 1組 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| ナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-503 φ49x 68mm [パイプラック用] アジャスター |
| EA976AW-504 φ49x118mm [パイプラック用] アジャスター |
