品番 : EA976AW-660
品名 : [パイプラック用] ラベルケースホルダー
仕様
| サイズ | φ28×20×41mm | 重量 | 5g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| EA976AW-651A~654用ラベルケースホルダーです。 | |||
| ラベルケースを取付けるために使用します。 | |||
| 下方向から引っ張られても、外れにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/28 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1624ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976AW-651A : 60x150mm [パイプラック用]ラベルケース |
| 本体 | EA976AW-652 : 100x210mm [パイプラック用]ラベルケース |
| 本体 | EA976AW-653A : 80x250mm [パイプラック用]ラベルケース |
| 本体 | EA976AW-654 : 120x300mm [パイプラック用]ラベルケース |
ウェブカタログ画像
拡大
