品番 : EA976AW-653A
品名 : 80x250mm [パイプラック用]ラベルケース
仕様
| 色 | 透明 | サイズ | 250×80mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 27g | 材質 | プラスチック |
| ラベルケースホルダー必要数 | 2個 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 取付には別売のラベルケースホルダー(EA976AW-660)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1671ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-651A 60x150mm [パイプラック用]ラベルケース |
| EA976AW-652 100x210mm [パイプラック用]ラベルケース |
| EA976AW-653A 80x250mm [パイプラック用]ラベルケース |
| EA976AW-654 120x300mm [パイプラック用]ラベルケース |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976AW-660 : [パイプラック用] ラベルケースホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
