詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-654

品名 : 120x300mm [パイプラック用]ラベルケース

仕様

色 透明 サイズ 300×120mm
重量 40g 材質 プラスチック
ラベルケースホルダー必要数 2個
パイプ径φ28mmパイプラック用
取付には別売のラベルケースホルダー(EA976AW-660)が必要です。
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 23:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-651A 60x150mm [パイプラック用]ラベルケース
EA976AW-652 100x210mm [パイプラック用]ラベルケース
EA976AW-653A 80x250mm [パイプラック用]ラベルケース
EA976AW-654 120x300mm [パイプラック用]ラベルケース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top