詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-661

品名 : 54x 150mm [パイプラック用] ネームプレート

仕様

サイズ 150×54mm 重量 79g
材質 PVC樹脂
パイプ径φ28mmパイプラック用
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/07/27 23:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-661 54x 150mm [パイプラック用] ネームプレート
EA976AW-662 39x 260mm [パイプラック用] ネームプレート
EA976AW-663 54x1000mm [パイプラック用] ネームプレート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top