品番 : EA976AW-663
品名 : 54x1000mm [パイプラック用] ネームプレート
仕様
| サイズ | 1000×54mm | 重量 | 465g |
|---|---|---|---|
| 材質 | PVC樹脂 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-661 54x 150mm [パイプラック用] ネームプレート |
| EA976AW-662 39x 260mm [パイプラック用] ネームプレート |
| EA976AW-663 54x1000mm [パイプラック用] ネームプレート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
